曜日別特売

メイヨー剪刀 直型

メイヨー剪刀 直型 - 林刃物メイヨー剪刀 直型 - 林刃物

●刃先直型。●メイヨー剪刀ですので外科剪刀ほど鋭利な刃ではありません。●定番のメイヨー剪刀です。

仕様180mm材質ステンレス鋼全長180mm厚さ(mm)約6サイズLハンドル幅(mm)55アズワン品番68-9377-20内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60850950180-MSS
3,750
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする