アーユル・チェアー high range ブラック

アーユル・チェアー high range ブラック - アーユル・チェアージャパンアーユル・チェアー high range ブラック - アーユル・チェアージャパンアーユル・チェアー high range ブラック - アーユル・チェアージャパン
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

緻密な作業が多い方や長時間座る方に特におすすめです。脚部が流線形でメタリックなアルミダイキャスト製。座面高が51?69cmまで幅広く調整可能。

仕様プレミアムモデルゼロワン質量(kg)10材質(本体)座面・腰あて部:表皮一体成形発泡ウレタン、背面支持金物:鋼板プレス加工品、支柱/鋼管加工品:プラスチック成形品、ガススプリング、脚材質:アルミダイキャスト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)58×58×93(最大)アズワン品番69-3891-75座面高(cm)51~69内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608198364570050030976
84,000
83,980
値下げ
92,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする