弾性ストッキング ハイソックス オープントゥ SYS-8002BBシリーズ

弾性ストッキング ハイソックス オープントゥ SYS-8002BBシリーズ - ナビス(アズワン)弾性ストッキング ハイソックス オープントゥ SYS-8002BBシリーズ - ナビス(アズワン)

●血液の循環を促進し、静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減・予防します。●立ち仕事や、長時間の同じ姿勢になることで生じる浮腫に対し、漸減的に圧迫を加える医療用弾性ストッキングです。

仕様オープントゥ材質ナイロン、スパンデックスブラック圧迫圧(hPa)(足首)20~27(15~20mmHg)内容量1足
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
足首周り(cm)
ふくらはぎ周り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60869335SYS-8002BB-LL9-1206-1326~2938~44
1,900
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
60869351SYS-8002BB-SS9-1206-1120~2330~36
1,900
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
60869360SYS-8002BB-LLLL9-1206-1429~3242~48
1,900
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする