フォーク
ナースフィット(R)II ネイビー F-002-7シリーズ
脱ぎ履きの多い時はサボタイプとしても使用できる2WAYタイプ。第2試験方法に準じた方法で全数検査を実施しています。
色
ネイビー
材質(アッパー)
合成皮革、メッシュ
標準質量(g/片足)
200(23.5cm)※22.0~28.0cmは0.5cmピッチ(28.5cm・29.5cmはございません)
靴底
EVA(エアバッグ内蔵)、合成ゴム
中敷
BK布+EVA(抗菌・防臭加工)
ヒール(cm)
3.5
足囲
3E
内容量
1足
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60840897
F-002-7
27cm
65-5601-64
¥
5,900
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60840906
F-002-7
26.5cm
65-5601-63
¥
5,900
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください