デシャン動脈瘤針 TY-631シリーズ

デシャン動脈瘤針 TY-631シリーズ - TAIYU(大祐医科工業)デシャン動脈瘤針 TY-631シリーズ - TAIYU(大祐医科工業)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10249000052医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
寸法(mm)
タイプ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60684815TY-631LL21cm直線:30大、左61-9230-73
9,520
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60684831TY-631SL18cm直線:13小、左61-9230-77
9,520
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60684840TY-631LR21cm直線:30大、右61-9230-74
9,520
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60684849TY-631MR21cm直線:20中、右61-9230-76
9,520
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60684858TY-631ML21cm直線:20中、左61-9230-75
9,520
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60684867TY-631SR18cm直線:13小、右61-9230-78
9,520
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする