フルスペックナース(R)II 730シリーズ

フルスペックナース(R)II 730シリーズ - フォークフルスペックナース(R)II 730シリーズ - フォークフルスペックナース(R)II 730シリーズ - フォークフルスペックナース(R)II 730シリーズ - フォークフルスペックナース(R)II 730シリーズ - フォークフルスペックナース(R)II 730シリーズ - フォークフルスペックナース(R)II 730シリーズ - フォーク

●新感覚の全方位通気のナースシューズ。サイドのゴム紐が今までにない新しいデザイン!●特許 第 6301538●ナースシューズ史上初めての全方位通気!風を感じるほどの通気性を体感してください!●足のムクム夕方にはインソールを外して中底のメッシュだけでも履けますので通気性は更にアップ!●足にピッタリフィットしているのにムレにくい。もの凄いクッション性とやわらかさで毎日を快適にサポートします。●※靴底サイドに通気孔が開いておりますので外で履く場合には水の浸入にご注意ください。・インソールを外して履く際の注意事項●※インソールを外してご使用の際、ストッキングでご使用すると伝線する可能性がございますのでご注意ください。●※公的機関で中底の色落ち試験には合格しておりますが、インソールを外してご使用の際に汗の成分などにより稀に靴下に色移りする場合がございますのでご注意ください。

標準質量(g/片足)約175(23.5cmの場合)材質(甲)合成皮革靴底EVA通気ソール中敷EVAヒール(cm)3.8足囲3E内容量1足
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60846725730-9ブラック29cm65-5599-43
6,700
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60846741730-9ブラック28cm65-5599-42
6,700
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60846750730-1ホワイト26.5cm65-5599-25
6,700
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60846759730-9ブラック23.5cm65-5599-33
6,700
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする