アイソネックス
ユークッション USAKOシリーズ
ユークッションM専用のメッシュカバーです。
仕様
M専用メッシュカバー
材質
ポリエステル100%
サイズ
M用
方式
開口部:ファスナー式
アズワン品番
60-2983-17
洗濯方法
洗濯機可(洗濯ネット使用)
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60854145
-
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000