曜日別特売

温度板ホルダー タテ型 KFシリーズ

温度板ホルダー タテ型 KFシリーズ - ケルン温度板ホルダー タテ型 KFシリーズ - ケルン

●独自のダブルクリップ構造で、保護カバーの上にも下にも用紙を留められます。●保護カバーの上には、記入中の温度紙をセット。立ったままでも手持ちの状態でラクラク記入できます。●透明な保護カバーの下には、記入済み温度紙を約10枚まで保管可能。汚したり傷めることなく記録を保存できます。●保護カバーは抗菌処理をしています。

材質本体/硬質塩化ビニル、カバー/抗菌軟質塩化ビニル内容量1枚
全7種類を絞り込む
寸法(縦×横)(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60857575KF-114-Gグリーン440×31564-0834-17
1,500
1,498
1,648(税込)
16日以内出荷
返品不可
60857591KF-114-Yイエロー440×31564-0834-16
1,500
1,498
1,648(税込)
23日以内出荷
返品不可
60857609KF-113-Bブルー375×27064-0834-18
1,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
60857618KF-113-Yイエロー375×27064-0834-19
1,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
60857627KF-113-Gグリーン375×27064-0834-20
1,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
60857636KF-111-Yイエロー265×19564-0834-25
850
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
60857600KF-114-Bブルー440×31564-0834-15
1,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする