ヘルメット潜水
クロッツ 湯たんぽ ネコタイプ HY-618シリーズ
●癒やし効果のあるネコの形の湯たんぽです。●節電対策として、こたつやエアコンの代わりに。●お休み時はおふとんの中に。
サイズ
約350×230×30mm
容量
約1.1L
材質(本体)
クロロプレンゴム・ナイロン・PET
質量(g)
約185
材質(キャップ)
ABS
耐熱温度(℃)
100
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60828647
HY-618-BK
ブラック
62-9827-99
¥
11,150
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60828656
HY-618-GY
グレー
62-9828-01
¥
11,150
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000