曜日別特売

UVクリーン キュート6足 光触媒仕様 木目調ドア

UVクリーン キュート6足 光触媒仕様 木目調ドア - 東邦歯科産業

●光触媒スリッパ抗菌保管庫

付属品殺菌中表示プレート材質本体/スチール:メラミン焼付塗装、ドア/木目調シート質量(kg)15.5サイズ幅27cm×奥行37cm×高73cm電源AC100V50/60Hz 40W内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60819398-65-8099-04
98,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60819407-65-8099-02
98,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60819416-65-8099-01
98,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60819425-65-8099-03
98,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用家具・備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする