曜日別特売

上肢用ストッキング クラスI RALクラス 15~21mmHg CP1-ASBEシリーズ

上肢用ストッキング クラスI RALクラス 15~21mmHg CP1-ASBEシリーズ - 東レ・メディカル上肢用ストッキング クラスI RALクラス 15~21mmHg CP1-ASBEシリーズ - 東レ・メディカル上肢用ストッキング クラスI RALクラス 15~21mmHg CP1-ASBEシリーズ - 東レ・メディカル上肢用ストッキング クラスI RALクラス 15~21mmHg CP1-ASBEシリーズ - 東レ・メディカル

ライクラ?(LYCRA?)はThe LYCRA Companyの商標です。キュープ?は東レ株式会社の商標です。主にリンパ浮腫の患者様が圧迫療法を受ける際に医師の診断・指導のもと装着する弾性ストッキングです。末梢部から中枢に向かい漸減的に圧力を加える機能を有します。

ベージュタイプアームスリーブ長さ(cm)手首から上腕付根:38.0~41.0(全サイズ共通)クラスクラスI(RALクラス)15~21mmHg内容量1双
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
手首周り(cm)
適合腕周(cm)
上腕周り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60866736CP1-ASBE-MM68-5078-4316.0~17.523.0~27.0(前腕中央部)中央部:30.0~35.0
8,670
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60866745CP1-ASBE-LLLL68-5078-4519.0~20.531.0~35.0(前腕中央部)中央部:40.0~45.0
8,670
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60866761CP1-ASBE-SS68-5078-4214.5~16.019.0~23.0(前腕中央部)中央部:25.0~30.0
8,670
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60866770CP1-ASBE-SSSS68-5078-4113.0~14.515.0~19.0(前腕中央部)中央部:20.0~25.0
8,670
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする