エスティームインビジクローズドレインパウチ 中長期 10枚入

エスティームインビジクローズドレインパウチ 中長期 10枚入 - コンバテックジャパン

●柔軟性のある皮膚保護剤「デュラプラス」が腹壁にフィットし、軽やかなつけ心地を求める方に適しています。●密着性にも優れ、マイルドなタートルネック作用が隙間への漏れを防止し、中長期貼付が可能です。●面板周囲には通気性の高いアクリルテープが付いているので、腹壁にしっかりフィットします。

内容量1箱(10枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60824219421026ストーマ:25-28(1"-1 1/8")肌色28mm(1 1/8")68-0519-41
7,280
7,198
非課税商品
7,198(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60824228421025ストーマ:25(1")まで肌色25mm(1")68-0519-40
7,280
7,198
非課税商品
7,198(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60824237421029ストーマ:35-38(1 3/8"-1 1/2")肌色38mm(1 1/2")68-0519-44
7,280
7,198
非課税商品
7,198(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60824246421028ストーマ:32-35(1 1/4"-1 3/8")肌色35mm(1 3/8")68-0519-43
7,280
7,198
非課税商品
7,198(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60824255421021ストーマ:25-28(1"-1 1/8")透明28mm(1 1/8")68-0519-36
7,280
7,198
非課税商品
7,198(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60824271421027ストーマ:28-32(1 1/8"-1 1/4")肌色32mm(1 1/4")68-0519-42
7,280
7,198
非課税商品
7,198(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする