曜日別特売

ケアバリエックス 薄手 ハイソックス HCUシリーズ

ケアバリエックス 薄手 ハイソックス HCUシリーズ - 秋山製作所ケアバリエックス 薄手 ハイソックス HCUシリーズ - 秋山製作所

●脚部の血流促進を目的とした段階圧力設計の医療用弾性ストッキングです。●丈夫で破れにくく伝線しにくい生地を使用しています。●口ゴム部分を幅広にしているので着圧ソックスでありがちな口ゴム部分の食い込みも軽減します。●ほどよい透け感のある薄手タイプ。

圧迫圧(hPa)32(24mmHg)内容量1足
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60829189HCU1045LL(足首:23.0~27.0cm、ふくらはぎ:40.0~46.0cm、太腿:60.0~68.0cm)※サイズ選定の第一選択肢は足首周りを基準にお選びください。67-9361-54
3,300
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
60829198HCU1042LL(足首:23.0~27.0cm、ふくらはぎ:40.0~46.0cm、太腿:60.0~68.0cm)※サイズ選定の第一選択肢は足首周りを基準にお選びください。67-9361-58
3,300
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
60829207HCU1035L(足首:21.0~25.0cm、ふくらはぎ:36.0~42.0cm、太腿:54.0~62.0cm)※サイズ選定の第一選択肢は足首周りを基準にお選びください。67-9361-53
3,300
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
60829216HCU1015S(足首:17.0~21.0cm、ふくらはぎ:28.0~34.0cm、太腿:42.0~50.0cm)※サイズ選定の第一選択肢は足首周りを基準にお選びください。67-9361-51
3,300
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
60829225HCU1145LL(足首:23.0~27.0cm、ふくらはぎ:40.0~46.0cm、太腿:60.0~68.0cm)※サイズ選定の第一選択肢は足首周りを基準にお選びください。67-9361-46
3,300
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
60829241HCU1115S(足首:17.0~21.0cm、ふくらはぎ:28.0~34.0cm、太腿:42.0~50.0cm)※サイズ選定の第一選択肢は足首周りを基準にお選びください。67-9361-43
3,300
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
60829250HCU1112S(足首:17.0~21.0cm、ふくらはぎ:28.0~34.0cm、太腿:42.0~50.0cm)※サイズ選定の第一選択肢は足首周りを基準にお選びください。67-9361-47
3,300
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
60829259HCU1125M(足首:19.0~23.0cm、ふくらはぎ:32.0~38.0cm、太腿:48.0~56.0cm)※サイズ選定の第一選択肢は足首周りを基準にお選びください。67-9361-44
3,300
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
60829268HCU1022M(足首:19.0~23.0cm、ふくらはぎ:32.0~38.0cm、太腿:48.0~56.0cm)※サイズ選定の第一選択肢は足首周りを基準にお選びください。67-9361-56
3,300
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
60829277HCU1012S(足首:17.0~21.0cm、ふくらはぎ:28.0~34.0cm、太腿:42.0~50.0cm)※サイズ選定の第一選択肢は足首周りを基準にお選びください。67-9361-55
3,300
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
60829286HCU1025M(足首:19.0~23.0cm、ふくらはぎ:32.0~38.0cm、太腿:48.0~56.0cm)※サイズ選定の第一選択肢は足首周りを基準にお選びください。67-9361-52
3,300
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
60829295HCU1135L(足首:21.0~25.0cm、ふくらはぎ:36.0~42.0cm、太腿:54.0~62.0cm)※サイズ選定の第一選択肢は足首周りを基準にお選びください。67-9361-45
3,300
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
60829311HCU1032L(足首:21.0~25.0cm、ふくらはぎ:36.0~42.0cm、太腿:54.0~62.0cm)※サイズ選定の第一選択肢は足首周りを基準にお選びください。67-9361-57
3,300
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
60829320HCU1122M(足首:19.0~23.0cm、ふくらはぎ:32.0~38.0cm、太腿:48.0~56.0cm)※サイズ選定の第一選択肢は足首周りを基準にお選びください。67-9361-48
3,300
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
60829329HCU1132L(足首:21.0~25.0cm、ふくらはぎ:36.0~42.0cm、太腿:54.0~62.0cm)※サイズ選定の第一選択肢は足首周りを基準にお選びください。67-9361-49
3,300
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
60829338HCU1142LL(足首:23.0~27.0cm、ふくらはぎ:40.0~46.0cm、太腿:60.0~68.0cm)※サイズ選定の第一選択肢は足首周りを基準にお選びください。67-9361-50
3,300
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする