曜日別特売

グレフェー氏鑷子 併式 ダボ無 全長11cm TY-082シリーズ

グレフェー氏鑷子 併式 ダボ無 全長11cm TY-082シリーズ - TAIYU(大祐医科工業)グレフェー氏鑷子 併式 ダボ無 全長11cm TY-082シリーズ - TAIYU(大祐医科工業)
仕様小 先幅3mm全長11cmサイズタイプ併式先端幅(mm)3アズワン品番61-9225-87内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60675819TY-082S
13,860
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする