曜日別特売

サポートジャケットBb+FITⅡ

サポートジャケットBb+FITⅡ - ユーピーアールサポートジャケットBb+FITⅡ - ユーピーアールサポートジャケットBb+FITⅡ - ユーピーアールサポートジャケットBb+FITⅡ - ユーピーアールサポートジャケットBb+FITⅡ - ユーピーアール

【こんなときつらくありませんか?こんな「つらい」をサポートジャケットが解決します】庭の草むしりや家庭菜園で腰がつらい。子どもが大きくなって抱っこすると腰がつらい。炊事や洗濯掃除など立ちっぱなしの家事で腰がつらい。寒い冬雪かき作業がつらい。介護の移乗や入浴介助で腰がつらい。テレワークで長時間椅子に座ったままで腰がつらい。休日のDIYですっと同じ姿勢で腰がつらい。長時間のドライブで座ったままの姿勢がつらい。衣替えや引っ越しで腰がつらい。散歩やハイキングをしたいけど腰がつらい。

材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、ポリプロピレン、金属、POM、シリコン、天然ゴム、TGFグレー質量(g)約600ベルト寸法(mm)前幅150-後幅220内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
腰廻り(cm)
アズワン品番
ひざ下周り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60831070-LL(※迷われたら大きめをおすすめします。)174-18698-110(腰骨の周囲)※ウエスト(腹囲)ではありません69-6313-7632-40
36,000
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60831079-L(※迷われたら大きめをおすすめします。)168-17892-104(腰骨の周囲)※ウエスト(腹囲)ではありません69-6313-7529-37
36,000
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60831088-M(※迷われたら大きめをおすすめします。)162-17286-96(腰骨の周囲)※ウエスト(腹囲)ではありません69-6313-7426-34
36,000
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60831097-3Lサイズ(※迷われたら大きめをおすすめします。)180-192104-116(腰骨の周囲)※ウエスト(腹囲)ではありません69-6313-7735-43
36,000
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60831106-S(※迷われたら大きめをおすすめします。)155-16578-88(腰骨の周囲)※ウエスト(腹囲)ではありません69-6313-7323-31
36,000
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする