Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
3M TM レッド ダット TM リード線付モニタリング電極
心電図モニタリング用のディスポ電極。
プラグ
接続:DIN プラグ
電極寸法(mm)
25(横)×40(縦)
素材
導電性粘着剤
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60810691
2269QA
1箱(10袋×4個)
1m
4色(赤、黄、緑、黒)
61-0499-65
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60810675
2269QA-15
1箱(10袋×4個)
1.5m
4色(赤、黄、緑、黒)
61-0499-66
¥
9,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60810700
2269PA
1箱(10袋×5個)
1m
5色(赤、黄、緑、白、黒)
61-0499-63
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000