曜日別特売

ハイツッペルX 1袋 100球入 002シリーズ

ハイツッペルX 1袋 100球入 002シリーズ - イワツキハイツッペルX 1袋 100球入 002シリーズ - イワツキ

●X線造影糸入りのツッペルガーゼです。●外科手術時の止血や吸血、組織剥離等に使用できます。●X線造影糸入りガーゼを鈴状に適度な硬さで巻き込み、造影糸が外側に露出しません。

材質綿、硫酸バリウム、ポリプロピレン、色素医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00207000009医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1袋(100球)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60843295002-20433直径8mm68-5768-15
6,410
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60843320002-20432直径6mm68-5768-14
6,410
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60843329002-20469直径4mm68-5768-23
6,410
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする