曜日別特売

CLEAN99 NL

CLEAN99 NL - クリーンケミカル

●医療・理化学用中性液体洗浄剤。●アルカリタイプではさしつかえる場合の中性タイプの洗浄剤です。

使用方法普通の汚れ2%、ひどい汚れ5%~10%、2~24時間完全に浸漬。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60813220-1本20kg69-4894-20
32,910
32,908
36,199(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60813229-1箱(6本)300ml69-4894-21
7,920
7,918
8,710(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60813238-1箱(4本)4.5kg69-4894-22
32,920
32,918
36,210(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする