曜日別特売

カルテブック クリアータイプ B5 10冊入 SKC-530シリーズ

カルテブック クリアータイプ B5 10冊入 SKC-530シリーズ - サンリーフカルテブック クリアータイプ B5 10冊入 SKC-530シリーズ - サンリーフカルテブック クリアータイプ B5 10冊入 SKC-530シリーズ - サンリーフカルテブック クリアータイプ B5 10冊入 SKC-530シリーズ - サンリーフカルテブック クリアータイプ B5 10冊入 SKC-530シリーズ - サンリーフ

●機能的な半面透明タイプ

サイズB5背幅(mm)30穴数26穴内容量1箱(10冊)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60674078SKC-530-26BLブルー62-2919-99
31,800
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60674087SKC-530-26GRグリーン62-2919-95
31,800
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60674096SKC-530-26Pピンク62-2919-98
31,800
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60674105SKC-530-26GLグレー62-2919-97
31,800
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする