曜日別特売

サージカルマスク 1箱

サージカルマスク 1箱 - NIPRO(ニプロ)

●ASTM F2100-04 Low Barrierの性能を備えています。●耳掛けは丸みのあるウーリーゴムを、ノーズクランプは樹脂製を使用しています。●サイズは125mm、145mm、175mmの3種類を揃えています。

注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
アズワン品番
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
形状
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60676589213391箱(750包×2枚)ゴム69-1236-35
94,050
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60676598213381箱(750包×2枚)ゴム69-1236-34
94,050
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60830695213141箱(50枚)ヒモ69-1236-55
3,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60830711213131箱(50枚)ヒモ69-1236-56
3,050
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
60830720213121箱(50枚)ヒモ69-1236-46
2,780
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
60830729213211箱(50枚)ゴム69-1236-39
2,080
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
60830738213181箱(50枚)ヒモ69-1236-90
9,050
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする