曜日別特売

ウルトラ JP-U20Kシリーズ

ウルトラ JP-U20Kシリーズ - ノーブランドウルトラ JP-U20Kシリーズ - ノーブランドウルトラ JP-U20Kシリーズ - ノーブランドウルトラ JP-U20Kシリーズ - ノーブランドウルトラ JP-U20Kシリーズ - ノーブランドウルトラ JP-U20Kシリーズ - ノーブランドウルトラ JP-U20Kシリーズ - ノーブランド

●ジョブストは、独自に開発した弾力性繊維と編み方により、足首部からふくらはぎにかけて、強い圧迫圧をかけることで、脚の筋ポンプ作用をサポートするストッキングです。●足首部が最も強く、心臓に向かって徐々に圧迫圧を弱めることで、下肢静脈における血液還流を促進します。●高い通気性で、ムレにくく素肌のようなフィット感のある履き心地です。●履き心地と透明感に優れた「弾性ストッキング」です。●伸びの良い素材を使用し、フィット感、ファッション性に配慮しています。●履きやすく、通気性もよく、快適な履き心地です。●光沢のある柔らかい編み糸です。

ブラック医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00162000003指タイプつま先あり医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1足
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
タイプ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60823817JP-U20KXBXLハイソックス レギュラー69-1320-47
4,300
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60671890JP-U20KSBFSハイソックス ソフトフィット、つま先あり69-1320-43
4,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする