曜日別特売

セレシート

セレシート - ファイコン

安全のために手術野の置き忘れを防ぐために識別用ナイロン糸(黒)が付いています。

使用方法セレシートは、必ず滅菌生理食塩水に5分間浸し、シートが柔らかくなったら軽くしぼって使用してください。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:07B1X10001000005医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(20袋×10枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
呼称
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6083758922800320×50No.363-6325-41
18,600
18,598
20,458(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6083759822800010×10No.063-6325-38
18,600
18,598
20,458(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6083760722800110×30No.163-6325-39
18,600
18,598
20,458(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6083761622800430×55No.463-6325-42
18,600
18,598
20,458(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6083762522800220×20No.263-6325-40
18,600
18,598
20,458(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする