丸五
マンダム サボシューズ #61シリーズ
●耐油・防滑・防水・帯電防止●ウォッシャブル●足幅:3E
材質(アッパー)
PVC、底材:PVC
先芯
なし
足幅
3E
靴底
耐油底
内容量
1足
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60850548
#61
ホワイト
22.0cm
60-3267-25
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
60850557
#61
ホワイト
29.0cm
60-3267-26
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
60850566
#61
ホワイト
21.0cm
60-3267-24
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
60850575
#61
ブラック
29.0cm
60-3267-29
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
60850591
#61
ブラック
21.0cm
60-3267-27
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください