ハクゾウメディカル
滅菌ラパロガーゼG 4ツ折 2334シリーズ
●内視鏡手術時に使用する帯状のガーゼです。●綿100%の綿糸を使用した目を粗く織った布状製品にX線で検知できる糸を織り込んでいます。●X線写真への写りに適した緑色の造影糸を使用しています。
材質
綿糸/綿100%、X線造影糸(固定材/スチレン系エラストマー(ラテックスフリー)、造影剤/硫酸バリウム、着色剤/TET 5MA636 GRN)
糸の太さ(mm)
0.65(単糸)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00243000030
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(100袋×5枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60875021
2334001
展開時:30×300
66-0002-32
¥
30,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60875030
2334000
展開時:30×150
66-0002-31
¥
27,300
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60875039
2334101
展開時:50×300
66-0002-34
¥
32,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000