ケアバリエックス 薄手 パンティーストッキング HCUシリーズ

ケアバリエックス 薄手 パンティーストッキング HCUシリーズ - 秋山製作所ケアバリエックス 薄手 パンティーストッキング HCUシリーズ - 秋山製作所

●脚部の血流促進を目的とした段階圧力設計の医療用弾性ストッキングです。●丈夫で破れにくく伝線しにくい生地を使用しています。●つま先からの伝線を防ぐため目立たなく補強しています。●オフィシャルな場面、プライベートでも活用できる着圧ストッキングです。●ほどよい透け感のある薄手タイプ。

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00209000013圧迫圧(hPa)32(24mmHg)医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1足
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60829347HCU3145LL(足首:23.0~27.0cm、ふくらはぎ:40.0~46.0cm、太腿:60.0~68.0cm)※サイズ選定の第一選択肢は足首周りを基準にお選びください。67-9361-78
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60829356HCU3142LL(足首:23.0~27.0cm、ふくらはぎ:40.0~46.0cm、太腿:60.0~68.0cm)※サイズ選定の第一選択肢は足首周りを基準にお選びください。67-9361-82
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60829365HCU3112S(足首:17.0~21.0cm、ふくらはぎ:28.0~34.0cm、太腿:42.0~50.0cm)※サイズ選定の第一選択肢は足首周りを基準にお選びください。67-9361-79
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60829381HCU3132L(足首:21.0~25.0cm、ふくらはぎ:36.0~42.0cm、太腿:54.0~62.0cm)※サイズ選定の第一選択肢は足首周りを基準にお選びください。67-9361-81
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60829390HCU3135L(足首:21.0~25.0cm、ふくらはぎ:36.0~42.0cm、太腿:54.0~62.0cm)※サイズ選定の第一選択肢は足首周りを基準にお選びください。67-9361-77
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60829399HCU3115S(足首:17.0~21.0cm、ふくらはぎ:28.0~34.0cm、太腿:42.0~50.0cm)※サイズ選定の第一選択肢は足首周りを基準にお選びください。67-9361-75
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60829408HCU3125M(足首:19.0~23.0cm、ふくらはぎ:32.0~38.0cm、太腿:48.0~56.0cm)※サイズ選定の第一選択肢は足首周りを基準にお選びください。67-9361-76
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60829417HCU3122M(足首:19.0~23.0cm、ふくらはぎ:32.0~38.0cm、太腿:48.0~56.0cm)※サイズ選定の第一選択肢は足首周りを基準にお選びください。67-9361-80
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする