ノーブランド
おしぼり自動製造機 KJ-15Bシリーズ
●コンパクトで置き場所を選びません。●タオルに除菌効果と香料を含んだ薬液を即座に注ぎ、切断、供給しますので衛生的です。
質量(kg)
8
サイズ
210×440×310mm
長さ(cm)
タオル:5段階(16・18・20・22・24)
消費電力
待機時/2W、最大/300W
表示
液晶表示(エラー・本数・設定)
入力電源
AC100V 50/60Hz
水タンク容量(mL)
1600mL
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60672547
KJ-15B-G
グレー
7-6478-01
¥
78,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60672556
KJ-15B-P
ピンク
7-6478-02
¥
78,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000