プレミアムプラスジャパン
メスハンドル FCシリーズ
●定番のメスハンドル。
材質
ステンレススチール
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00268X00075
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60851248
FC-0462
150mm
64-0995-02
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60851257
FC-0461
125mm
64-0995-01
¥
900
¥
859
¥
945
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください