酒井医療
ガントレット・サムスパイカ 1.6mm アクアプラスト・T 3枚入 穴あき A678シリーズ
母指のMP関節とCM関節の固定の際によく利用されます。軽く通気性が高いので装着感が良い上母指をしっかりと固定します。
仕様
M
形状
穴なし(オブティバーブ)
寸法
SM(8.9~11.3cm)
厚さ
1.6mm
アズワン品番
68-5617-11
素材
アクアプラスト
内容量
1箱(3枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60827159
A678-92
¥
8,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000