S CLEAN E-3

S CLEAN E-3 - クリーンケミカル

噴射型洗浄機タイプ。

成分非イオン界面活性剤・アルカリ化剤・アルカリ耐性タンパク分解酵素・水溶性溶剤・酵素安定化剤・金属腐食防止剤・金属イオン封鎖剤使用方法0.3%(本剤30ml/10L)になるように調整してご使用下さい。(使用可能濃度0.2%~0.5%)液性弱アルカリ性(pH9.3/原液)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60818068-1本20kg(ポリ容器)69-4893-33
29,920
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60818077-1本20kg69-4893-34
29,920
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60818086-1箱(4本)4kg69-4893-35
25,960
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60818095-1本10kg(ポリ容器)69-4893-32
15,620
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする