Jpiジャパン
放射線防護用 UniRayネックガード KRYPTOLiTE ユニバーサル 0.25mmPb フリーサイズ
●【KRYPTOLiTE】従来の無鉛シートよりもさらに軽量化された超軽量モデルです。●ユニレイオリジナルの遮へいシートで軽くて柔らかな着け心地です。
サイズ
フリー
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10178000203
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60873560
-
アクアグリーン
69-3857-98
¥
30,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60873569
-
サクラピンク
69-3857-95
¥
30,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60873578
-
フューシャ
69-3857-97
¥
30,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60873587
-
ロイヤルブルー
69-3857-96
¥
30,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60873596
-
アオゾラブルー
69-3857-94
¥
30,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60873605
-
レモン
69-3857-99
¥
30,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000