林刃物
ローチェスター・ペアン鉗子 直型・無鈎
●先直型。●無鈎(セレーション仕様)。●定番のローチェスター・ペアン鉗子です。
材質
ステンレス鋼
サイズ
L
ハンドル幅(mm)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
厚さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60856550
180-PAS
180mm
約5
68-9377-31
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60856559
160-PAS
160mm
約4
68-9377-29
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60856568
140-PAS
140mm
約3
68-9377-27
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください