片面くもり止め加工 HMフェイスシールド クリア anfog-FS-Cシリーズ

片面くもり止め加工 HMフェイスシールド クリア anfog-FS-Cシリーズ ミノル化学工業 片面くもり止め加工 HMフェイスシールド クリア anfog-FS-Cシリーズ ミノル化学工業 片面くもり止め加工 HMフェイスシールド クリア anfog-FS-Cシリーズ ミノル化学工業 片面くもり止め加工 HMフェイスシールド クリア anfog-FS-Cシリーズ ミノル化学工業 片面くもり止め加工 HMフェイスシールド クリア anfog-FS-Cシリーズ ミノル化学工業 片面くもり止め加工 HMフェイスシールド クリア anfog-FS-Cシリーズ ミノル化学工業 片面くもり止め加工 HMフェイスシールド クリア anfog-FS-Cシリーズ ミノル化学工業 片面くもり止め加工 HMフェイスシールド クリア anfog-FS-Cシリーズ ミノル化学工業

●片面くもり止め加工●わずか26グラムの超軽量フェイスシールドです。●フリーサイズでお顔の大きい方から小さい方まで使用できます。●頭にかけてもずれにくいので水分補給・食事も可能です。●長時間着用しても疲れにくい設計です。●メガネをかけた上から装着可能です。●くもりにくく前髪やお化粧もくずれません。●フレームとシールドが分離でき、清潔に何度もくりかえし使用できます。●HMフェイスシールド(くもり止め加工なし)、HMアイシールドとフレームを共用できます。●日本製

材質シールド/PET(くもり止め加工)、フレーム/ポリカーボネート クリア サイズフリー 質量(g)26(フレームにシールド装着時) シールドW330×H190mm 内容量1式
関連資料: (1.03MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60872589 anfog-FS-C50-50 フレーム50個+替シールド50枚 69-0327-75
16,820
16,818
18,500 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
60872598 anfog-FS-C10-10 フレーム10個+替シールド10枚 69-0327-74
3,600
3,598
3,958 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
60872607 anfog-FS-C5-5 フレーム5個+替シールド5枚 69-0327-73
1,900
1,898
2,088 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お客様組立品
60872616 anfog-FS-C3-3 フレーム3個+替シールド3枚 69-0327-72
1,200
1,198
1,318 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする