曜日別特売

アリメバッグα 1箱 25枚入

アリメバッグα 1箱 25枚入 - NIPRO(ニプロ)

●光分解を起こしやすい薬剤用に使用可能な遮光タイプを導入しました。●遮光タイプも追加、サイズが豊富です。●輸液口をゴム栓タイプにすることで混注も容易にでき、抜き差しによる輸液薬剤等の漏れも防げます。●ビン針を抜いた後の輸液剤等の漏れを防止する為、輸液口をゴム栓タイプにしました。●ハンガー形状を大きくして手の挿入を容易にしました。

主な機能在宅中心静脈栄養用輸液セット・付属品・輸液バッグ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000138医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(25枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60670849264173000mL69-1236-95
60,060
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60670858264083000mL69-1236-94
60,060
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60821665264151000mL69-1236-97
48,980
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60821681264041000mL69-1236-96
48,980
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6082169026403600mL69-1237-14
47,190
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6082169926414600mL69-1237-15
47,190
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60821708264062000mL69-1237-10
52,560
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする