TAIYU(大祐医科工業)
ベックマンアドソン開創器 TY-688シリーズ
幅(mm)
弁:35
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X10249000015
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
タイプ
深さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60695209
TY-688M
26cm
中
30
61-9230-91
¥
126,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60695218
TY-688S
20cm
小
40
61-9230-92
¥
119,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60695227
TY-688L
30cm
大
30
61-9230-90
¥
131,600
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000