コンバテックジャパン
アクアセル サージカル 10枚入
●滲出液を吸収し細菌を封じ込めるハイドロファイバー?と、肌に優しいハイドロコロイド、防水性のポリウレタンフィルムの外層から成るドレッシングです。●※ご使用前には添付文書を必ずお読みください。
コード
JMDNコード:34654000
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10071000002
一般的名称
手術用被覆・保護材/救急絆創膏
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(10枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60820028
474
35×9cm(14"×3 1/2");window 27×3cm(10 3/4"×1 1/4")
68-0520-48
¥
45,600
¥
45,598
¥
50,158
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60820037
473
30×9cm(12"×3 1/2");window 22×3cm(8 3/4"×1 1/4")
68-0520-47
¥
42,500
¥
42,498
¥
46,748
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60820046
472
25×9cm(10"×3 1/2");window 17×3cm(6 3/4"×1 1/4")
68-0520-46
¥
37,800
¥
37,798
¥
41,578
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60820055
471
15×9cm(6"×3 1/2");window 9×3cm(3 1/2"×1 1/4")
68-0520-45
¥
30,700
¥
30,698
¥
33,768
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60820071
470
10×9cm(4"×3 1/2");window 4×3cm(1 3/4"×1 1/4")
68-0520-44
¥
27,500
¥
27,498
¥
30,248
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000