ノーブランド
ガーゼ大判バスタオル 2枚セット
●今治ガーゼバスタオル2枚を木箱に入れて豪華に仕上げました。
仕様
ホワイト
材質
綿100%
色
ホワイト
サイズ
70×130cm
コード
IMG-500W
アズワン品番
63-1924-26
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60826021
6088-069
¥
5,460
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000