林寺メディノール
カテーテル固定用パッチ グリップロック CVC・PICC固定用
●CVCやPICC等のハブ部を無縫合固定にすることが可能です。●ラインが予想外に引っ張られた場合でも、独自の形状・構造がラインを安全に守ります。
仕様
25枚入
付属品
固定用ストラップ
材質
ナイロン・PP(ポリプロピレン)・ポリウレタン・不織布・アクリル系粘着剤
適合サイズ
カテーテル:16~40Fr
アズワン品番
66-0001-45
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:17B1X00001ZFN001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(25枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60826836
3601CVC-25
¥
15,750
¥
15,748
¥
17,323
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000