曜日別特売

4ウェイアジャスタブルニー 5530シリーズ

4ウェイアジャスタブルニー 5530シリーズ - Mueller4ウェイアジャスタブルニー 5530シリーズ - Mueller4ウェイアジャスタブルニー 5530シリーズ - Mueller

●ミューラー独自の膝蓋骨から4方向に引っ張るストラップを使うやすくしました。●膝蓋骨から4方向に引っ張るストラップが膝蓋骨を安定させ、ひざの屈曲動作のサポートや下り坂、下山時にかかるひざの負担を軽減します。●加えて膝蓋骨下側にチューブを内蔵し、膝蓋骨をより安定させます。●ひざ裏はオープンタイプで屈曲動作を妨げず、通気性も良いです。

仕様S~Mその他商品企画:米国ミューラースポーツメディスン社成分ラテックスフリー/有害物質やアレルギーを起こす成分不使用用途例ランニング、登山、バスケットボール、バレーボール、ハンドボール、テニス、野球、卓球、テニス、バドミントン、ラグビー、アメリカンフットボール、陸上加工イージスマイクローブシールド加工:サポーターのニオイの原因菌を制御アズワン品番63-1270-98素材ネオプレーン、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス、TPU、シリコン、PU強度サポート:MEDIUM(固定力の持続に)ひざ周り(cm)S~Mサイズ 23~38内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6081079755308
4,100
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする