曜日別特売

ミニループバンド 13インチ LB003シリーズ

ミニループバンド 13インチ LB003シリーズ - サンクト・ジャパンミニループバンド 13インチ LB003シリーズ - サンクト・ジャパンミニループバンド 13インチ LB003シリーズ - サンクト・ジャパンミニループバンド 13インチ LB003シリーズ - サンクト・ジャパン

●Sanctech技術によりパウダーフリーを実現。●従来のパウダーが塗布されたバンドの不快感を解消するとともに、使用時のラテックスアレルギーの抑制にも成功しました。●1万回の耐久試験にも合格するなど、優れた伸縮性と案税制を備えたゴムバンド。

内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅W×厚さ×長さL
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60850810LB003S-DASA0天然ゴム:5.08cm×1.50mm×33.02cm60-3259-42
3,800
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60850819LB003R-DASA0天然ゴム:5.08cm×0.90mm×33.02cm60-3259-41
3,440
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
60850828LB003Q-DASA0天然ゴム:5.08cm×0.70mm×33.02cm60-3259-40
3,300
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
60850837LB003P-DASA0天然ゴム:5.08cm×0.50mm×33.02cm60-3259-39
3,170
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする