ネルコア互換 ディスポセンサ メダプラスト 1箱 24袋入 SSD-001XC-W09シリーズ

ネルコア互換 ディスポセンサ メダプラスト 1箱 24袋入 SSD-001XC-W09シリーズ - アイビジョンネルコア互換 ディスポセンサ メダプラスト 1箱 24袋入 SSD-001XC-W09シリーズ - アイビジョンネルコア互換 ディスポセンサ メダプラスト 1箱 24袋入 SSD-001XC-W09シリーズ - アイビジョンネルコア互換 ディスポセンサ メダプラスト 1箱 24袋入 SSD-001XC-W09シリーズ - アイビジョンネルコア互換 ディスポセンサ メダプラスト 1箱 24袋入 SSD-001XC-W09シリーズ - アイビジョン

●不織布材で自然な装着感です。●適度の粘着力で皮膚への刺激が少ないです。●曲面フィットの為外れにくいです。●適合規格「ISO80601-2-61」「ISO10993-5:2009」「ISO 10993-10:2010」

材質センサ:不織布繊維ケーブル長(cm)90内容量1箱(24袋)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対象
アズワン品番
適応体重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60691998SSD-001XC-W09II幼児69-6014-673~20
80,000
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60692007SSD-001XC-W09AN成人/新生児69-6014-683未満、または40超
80,000
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60692016SSD-001XC-W09AA成人69-6014-6540超
80,000
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60692025SSD-001XC-W09PP小児69-6014-6610-50
80,000
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする