Jpiジャパン
放射線防護用 UniRayネックガード LITELEAD ユニバーサル 0.25mmPb フリーサイズ
●【LITELEAD】含鉛でコストパフォーマンスに優れたモデルです。●ユニレイオリジナルの遮へいシートで軽くて柔らかな着け心地です。
サイズ
フリー
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10178000203
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60873666
-
アオゾラブルー
69-3858-19
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60873675
-
フューシャ
69-3858-22
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60873691
-
ロイヤルブルー
69-3858-21
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60873700
-
サクラピンク
69-3858-20
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60873709
-
レモン
69-3858-24
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60873718
-
アクアグリーン
69-3858-23
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000