曜日別特売

A型バーベルセット

A型バーベルセット - 淡野製作所

●ベアリングシャフト(グリップ回転式)●耐用重量:140kg以内●A型シャフトD647(長さ175cm/15kg)付●プレートカバーが付きます。(但し、2.5kgのプレートはカバー無し)●A型プレート(穴径Φ51mm)使用●プレート2枚組●Φ50シャフト

内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60811479D-646100セット(プレート重量/(2.5+5+15+20)×2=85+シャフト重量/15)63-4092-31
282,000
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60811488D-64580セット(プレート重量/(2.5+5+10+15)×2=65+シャフト重量/15)63-4092-30
232,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60811497D-64470セット(プレート重量/(2.5+5・7.5+12.5)×2=55+シャフト重量/15)63-4092-29
207,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60811506D-64360セット(プレート重量/(2.5+7.5+12.5)×2=45+シャフト重量/15)63-4092-28
182,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60811515D-64250セット(プレート重量/(7.5+10)×2=35+シャフト重量/15)63-4092-27
157,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60811531D-64140セット(プレート重量/(5+7.5)×2=25+シャフト重量/15)63-4092-26
132,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60811540D-64030セット(プレート重量/(2.5+5)×2=15+シャフト重量/15)63-4092-25
107,000
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする