ナビスキャスターΦ100mm プレート ストッパー付き

ナビスキャスターΦ100mm プレート ストッパー付き - ナビス(アズワン)

交換用のナビスオリジナルキャスターです。

材質本体/ナイロン、車輪/エラストマープレート寸法(mm)プレートピッチ:46/35キャスター径(Φmm)100アズワン品番0-4559-31-02プレート寸法(Φmm)穴径:6.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60841195FW100S-AZ
1,150
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする