淡野製作所
コンビネーションベンチ
負荷用シャフト付。バタフライ器具の耐用重量は100kg以内です。回転軸ベアリング式。
仕様
7
材質
ベンチ部分/レザー張り・ウレタン入り、本体部分/スチールパイプ製、塗装/クロームメッキ・焼付塗装
質量(kg)
103
サイズ
全巾103×全長227×全高228cm(ベンチはD-565に準じる)
寸法
レッグカール器:カールポジション35~45cm調節可能、工クステンションポジション34cm
用途例
バックエクステンション、レッグカール、レッグエクステンション、ベンチプレス、ラタラルレイズ、バタフライ、ラットプルダウン、ツーハンズベンチカール
耐荷重(kg)
220(体重+ウエイト)
アズワン品番
63-4092-91
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60830415
D-577
¥
310,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
1
お送りできません