曜日別特売

救急カート

救急カート - ナビス(アズワン)救急カート - ナビス(アズワン)

ひとつの鍵で全ての引出しがロック可能です。引出しはゆっくりと閉まる構造です。

仕様本体材質本体/スチール、天板/ABS樹脂質量(kg)約66キャスター双輪Φ120mmTPR製(フルロック×2、旋回ロック×1、フリー×1)天板耐荷重(kg)補助天板:3kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)671×509.5×1016.9※1ホルダーディスプレイホルダー:耐荷重/8kg、対応規格/Vesa75,100アズワン品番7-8146-41補助天板寸法(mm)582×385.9mm引出し有効内寸法(mm)小/600×400×76、中/600×400×155、大/600×400×234天板有効寸法(mm)約545×377内容量1台
注意
※本体に蘇生板・IVスタンド・サイドレール・グローブホルダー・酸素ボンベホルダー・ディスプレイホルダーは付属しません。※蘇生板とディスプレイホルダーは併用いただけません。※1 ハンドル部分を除く。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60861590EX34EMG
159,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする