曜日別特売

婦人科止血鉗子 ハズシ 全長18.5cm TYシリーズ

婦人科止血鉗子 ハズシ 全長18.5cm TYシリーズ - TAIYU(大祐医科工業)
全長18.5cm医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10249000058医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60713637TY-422A直、有鈎61-9228-81
12,460
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60713646TY-422B反、有鈎61-9228-82
12,460
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60713655TY-423A直、無鈎61-9228-83
12,460
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする