日昭産業
整形外科用ドレープ 221シリーズ
●四肢手術用で、片側にラミネート加工(防水処理)を施しています。●開窓部には収縮性素材、その周辺には吸水補強ファブリックを使用しています。
材質
インサイズフィルム/粘着性PE(ポリエチレン)フィルム、シート/PE(ポリエチレン)製グレーシート
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00142000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
穴サイズ(mm)
アズワン品番
幅×長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60709647
22110
1箱(20枚)
500×250
66-0008-94
3200×2150
¥
96,000
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60709656
22104
1箱(14枚)
100×1160
66-0008-93
1950×2900
¥
47,600
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60709665
22101
1箱(14枚)
Φ60
66-0008-92
2100×3000
¥
56,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000