曜日別特売

ファイコン チューブ HH 10M

ファイコン チューブ HH 10M - ファイコン

●医療機器等の配管として使用します。●グリーンのX線造影ラインが入っています。

材質シリコン100%医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:07B1X10001000003医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1袋(1本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
肉厚(mm)
外径(Φmm)
呼称
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6084562110156162.511HH No.663-6325-83
9,130
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6084563010157172.512HH No.763-6325-84
10,400
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
608456391015818314HH No.863-6325-85
14,700
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60845648101551529HH No.563-6325-82
7,150
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

処置・手術」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする