曜日別特売

LED検耳鏡α 色温度可変タイプ CCT

LED検耳鏡α 色温度可変タイプ CCT - LuxamedLED検耳鏡α 色温度可変タイプ CCT - LuxamedLED検耳鏡α 色温度可変タイプ CCT - LuxamedLED検耳鏡α 色温度可変タイプ CCT - LuxamedLED検耳鏡α 色温度可変タイプ CCT - Luxamed

●ボタン操作により手元で色温度の調光が可能です。●電球色(3,000K相当)は、ハロゲン光とほぼ同等の色温度で術者の目にも優しいです。●昼白色(6,000K相当)はキセノン光、太陽光に近く濃淡や細部形状の確認に適しています。

付属品ディスポスペキュラ(2.5mm・4.0mm 各10個)材質本体/ABS樹脂、レンズ/PMMA(アクリル)全長(mm)165質量(g)95(電池別)電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)色温度3,000K/6,000K電気的寿命100,000時間(自社検証)拡大率(倍)3内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60667175-7-766-03
26,000
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60667191-7-766-02
26,000
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60667200-7-766-04
26,000
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60667209-7-766-01
26,000
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする