ナカキン
電子カルテカート
トレー2段(浅型/深型各1)・底板1段タイプ。天板高さを使いやすい高さに調整可能です。
材質
本体・底板/スチール、天板/メラミン化粧板、トレー/ABS樹脂(帯電防止剤入)
質量(kg)
23.2
色
本体/ホワイト、天板/ホワイト
サイズ
W510×D530×H930~1130mm
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
500×450
アズワン品番
69-4694-15
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60870358
DCT-90ST-W
¥
98,700
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000